外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185023
品番
SS19
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
19
材質
SUS304
質量(g)
7.0
タイプ
薄鋼用
寸法d(mm)
5.0
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
19.5
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
40