サドル ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 68185032 品番 SS25
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ25 材質SUS304 質量(g)11.5 タイプ薄鋼用 寸法d(mm)5.0 寸法A(mm)70 寸法D(mm)25.5 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)20 寸法P(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする