外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185057
品番
SS39
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
39
材質
SUS304
質量(g)
27.0
タイプ
薄鋼用
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
38.5
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
70