外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68185066
品番
SS51
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
51
材質
SUS304
質量(g)
48.3
タイプ
薄鋼用
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
51.0
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
85