外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185102
品番
SS22
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
22
材質
SUS304
質量(g)
13.5
タイプ
厚鋼用
寸法d(mm)
5.0
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
27.0
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
55