外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68185233
品番
SZ42
参考基準価格(税別)
¥3,525
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
42
材質
鋼板製
質量(g)
50
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
48.0
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
85