HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) サイズ28 注文コード68185312 品番TCIBZ28
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 仕様絶縁部グリーン サイズ28 質量(g)34 寸法H(mm)13 寸法d(mm)25 表面処理溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする