3/22より値下げ!現場を応援
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185382
品番
TCIBZ104
参考基準価格(税別)
¥6,835
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
サイズ
104
質量(g)
515
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
99
表面処理
溶融亜鉛めっき