TCO4Z36 ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) 外山電気 68185942

TCO4Z36 ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) 外山電気 68185942
TCO4Z36 ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) 外山電気 68185942

ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類4方出
サイズ36
内容量1個注文コード68185942品番TCO4Z36
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質鋳鉄製サイズ36質量(g)1200種類4方出寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法A(mm)114表面処理溶融亜鉛めっき寸法P(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする