TCS1219 ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気 68185985

TCS1219 ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気 68185985
TCS1219 ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気 68185985

ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類1個用2方出
サイズ19
内容量1個注文コード68185985品番TCS1219
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質鋳鉄製サイズ19質量(g)640種類1個用2方出寸法L(mm)18寸法H(mm)40規格JIS C 8340寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする