外山電気
ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
種類
2個用2方出
1個用1方出
1個用2方出
2個用1方出
2個用2方出
3個用1方出
サイズ
19
19
25
31
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186046
品番
TCS2219
参考基準価格(税別)
¥3,205
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
1100
種類
2個用2方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
規格
-
寸法A(mm)
120
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法P(mm)
80