アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの フード・キャップ 食品工業向け
861082 衛生頭巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68189606
品番
861082
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛髪混入防止対策の衛生頭巾。
色
ホワイト
サイズ
F
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。