アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの フード・キャップ 食品工業向け
861082 衛生頭巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68189615
品番
861082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛髪混入防止対策の衛生頭巾。
色
ブルー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
色番
006
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。