アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
861021 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68189633
品番
861021
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
95
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-4961-30
生地
カツラギ
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。