アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 厨房・調理パンツ
HH430 調理白衣 メンズ脇シャーリングパンツ(年間用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68189746
品番
HH430
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定番白衣パンツ
色
ホワイト
ウエスト(cm)
82〜90
股下(cm)
80
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、両脇ゴムシャーリング
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
120
対象
男性用
アズワン品番
64-4985-89
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。