アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 厨房・調理パンツ
HH430 調理白衣 メンズ脇シャーリングパンツ(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68189782
品番
HH430
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
定番白衣パンツ
色
ホワイト
ウエスト(cm)
106〜114
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、両脇ゴムシャーリング
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
141
対象
男性用
アズワン品番
64-4985-87
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。