アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HH337 調理白衣 レディース衿付半袖調理着(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
68189843
品番
HH337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
生地
ポプリン
色番
001
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68189843
HH337
68068683
HH337
HH337 調理白衣 レディース衿付半袖調理着(年間用)
アイトス
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)