HH332 HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68190044

HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード68190044 品番HH332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 生地ポプリン 色番001 生地性能ナノ加工、吸水防汚性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68190044 HH332 68068263 HH332 HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用) アイトス HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする