HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード68190114 品番HH322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 生地ポプリン 色番001 生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68190114 HH322 68068193 HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 1枚 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
調理の時
有限会社京八 様 (飲食業)

いつも、2枚づつ買います。
形が良く、気に入っています。
もう何枚買ったかな。

対象商品:
68068184
2020-07-01
用途:
食品製造作業着

手に取るませは少し心配でしたが、開いて着衣したらとてもすばらしく、お世辞抜きで
安心しました、次回もその後も多分利用します(決め手は着衣で涼しく感じた事)

対象商品:
68068184
2019-08-15
用途:
調理作業
製造業

裾のポケットが大きく使いやすいのでとても気に入っています。

対象商品:
68190114
2016-08-18
用途:
調理用
クラレテクノ株式会社 様

割としっかりしていて問題なし。より安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする