HH310 HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用) アイトス 68190324

HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード68190324 品番HH310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 生地ポプリン 色番001 生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68190324 HH310 68067983 HH310 HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用) アイトス HH310 調理白衣 メンズ衿付調理着(年間用) アイトス 1枚 2,998 税込3,298 色が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
冷凍食品の納品時
卸売・小売業

汚れがつきにくく、洗濯したとき、しわになりにくく、清潔に使用できます。

対象商品:
68190315
2017-03-06
用途:
工場内の作業

LとLLを購入しましたが、ピュアホワイトとホワイトで色が違いました。出来れば、同じ色にして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする