861221 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68190455 品番 861221
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

定番コックシャツ。シャリ感のある素材が高級感を演出。

ホワイト サイズ6L 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)58 袖丈(cm)47 着丈(cm)78 アズワン品番64-4963-25 生地交織ツイル 色番001 生地性能帯電防止、ストレッチ、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする