アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
861221 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
68190586
品番
861221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定番コックシャツ。シャリ感のある素材が高級感を演出。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-4963-49
生地
交織ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。