アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HS2954 調理白衣 スタンドシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68190954
品番
HS2954
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-4989-22
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。