アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HS2954 調理白衣 スタンドシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68191024
品番
HS2954
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
78
アズワン品番
64-4989-16
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。