861201 861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68191304

861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード68191304品番861201
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。

ブラックサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)40着丈(cm)68アズワン品番64-4962-07生地ストレッチツイル色番010生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68191496
2025-05-09
用途: 調理
大福屋レンガ通り店飲食業

動き易く、洗濯も乾きが早く、ストレスがない。
とても良い商品に出会うことができました。感謝

対象商品 : 68191374
2022-10-26
用途: 厨房作業
株式会社レスト飲食業

軽くて着心地が良いです。洗濯もしやすく評判が良いです

対象商品 : 68191331
2022-10-19
用途: 調理場での制服
株式会社アートジャパン飲食業

乾きが早いので普通のコックコートより楽です。値段もお手頃。

2022-06-29
用途: 調理
公益財団法人大阪ユースホステル協会飲食業

白衣からこの服に変更しました。
1 汚れが目立たない
2 クリーニングを外部にだしていましたが
各自で洗濯をお願いしたことで クリーニング費用の節約ができた

2022-03-14
用途: 厨房衣
公益財団法人大阪ユースホステル協会飲食業

洗濯が簡単で クリーニング業者にださなくなることで経費削減
今後全スタッフに配布予定

1が参考にしています
対象商品 : 68191322
2020-09-30
用途: 調理時に
卸売・小売業

動きやすく、Blackでかっこいい
汚れも目立たない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする