861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68191435 品番 861201
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。

イエロー サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)44 着丈(cm)76 アズワン品番64-4962-09 生地ストレッチツイル 色番019 生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68191496
2025-05-09
用途:
調理
大福屋レンガ通り店 様 (飲食業)

動き易く、洗濯も乾きが早く、ストレスがない。
とても良い商品に出会うことができました。感謝

対象商品:
68191374
2022-10-26
用途:
厨房作業
株式会社レスト 様 (飲食業)

軽くて着心地が良いです。洗濯もしやすく評判が良いです

対象商品:
68191331
2022-10-19
用途:
調理場での制服
株式会社アートジャパン 様 (飲食業)

乾きが早いので普通のコックコートより楽です。値段もお手頃。

2022-06-29
用途:
調理
公益財団法人大阪ユースホステル協会 様 (飲食業)

白衣からこの服に変更しました。
1 汚れが目立たない
2 クリーニングを外部にだしていましたが
各自で洗濯をお願いしたことで クリーニング費用の節約ができた

2022-03-14
用途:
厨房衣
公益財団法人大阪ユースホステル協会 様 (飲食業)

洗濯が簡単で クリーニング業者にださなくなることで経費削減
今後全スタッフに配布予定

1人が参考にしています
対象商品:
68191322
2020-09-30
用途:
調理時に
卸売・小売業

動きやすく、Blackでかっこいい
汚れも目立たない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする