アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HH4315 白衣 半袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68191706
品番
HH4315
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/半袖二重袖、サニタリーパーツ/コイルファスナー
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-4985-95
生地
ポプリン
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。