アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの ボトムス 食品工業向け
HH4345 白衣 レディーススラックス(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68192381
品番
HH4345
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
体毛落下防止/裾口二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、裾口仕様/ストレート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68〜79
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4986-46
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。