HH4344 白衣 メンズスラックス(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68192801 品番 HH4344
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

ブルー サイズ5L 仕様体毛落下防止/裾口二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、裾口仕様/ストレート 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)101〜110 股上(cm)35 ヒップ(cm)130 アズワン品番64-4986-36 生地ツイル 色番006 生地性能帯電防止 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-08
用途:
治療院での施術に使う。
松本接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなか自分にあったサイズが無いので、困ることが多いズボンだが、今回は裾直しは必要だったものの、他はほぼ適合しました。ただ、ポケットか存在していないのが、想定外で残念でした。

対象商品:
68192686
2017-02-01
用途:
食肉製品加工
製造業

長靴を履くのに、もう少し裾幅が狭いほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする