曜日別特売
HH4343 HH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用) アイトス 68192966

HH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1枚注文コード68192966品番HH4343
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

ブルーサイズ5L仕様袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)69アズワン品番64-4986-20生地ポプリン色番006性別男女兼用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68192932
2016-02-16
用途: 素麺の製造・加工の作業
製造業

襟の形が 好みでない。あとは、毛の落下防止の下カバーが 大切ですが、作業には、邪魔・・・作業着の下に服を着こむから・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする