HH1002 白衣 半袖衛生コート(男女兼用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68192984 品番 HH1002
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ホワイト サイズS 仕様体毛落下防止/半袖二重袖、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 アズワン品番64-4985-35 生地シャミラントロ 色番001 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、涼感性制菌性(マックスペックR) 性別男女兼用 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68192984
2022-07-24
用途:
調理作業時
卸売・小売業

調理用には、長袖のユニフォームしかなく、暑くなると作業効率が悪くなるため、コストパフォーマンスが良さそうなこちらの商品を買いました。生地が薄手かつ通気性がたかいので快適です。
ただ、腕とウェスト部分に絞りがあり、腰回りの服を巻き込む形になるのがすきではないので星四つです。
中の衣類が出ないという意味ではただしいと思います。

対象商品:
68193054
2022-06-15
用途:
食肉加工場の作業着
卸売・小売業

薄いのでこれからの季節にちょうど良いと思います。
逆に冬には薄すぎるのでもう少し厚めの生地の物を購入しようかと思いました。

対象商品:
68192993
2021-02-24
用途:
食品納入
溝川食品 様

食品納入作業には、生地が薄いので破れるのが心配です。
チャクの白衣があまり生産されていないのかなぁ

対象商品:
68193063
2020-01-26
用途:
煎餅製造時
あおきや製菓 様

体にわちょど良いがさきょう時にちょつときゅくつです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする