3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの トップス 食品工業向け
861006 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68194287
品番
861006
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,398
バスケットに入れる
衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
袖口仕様/タイト・フライス、体毛落下防止/長袖二重袖(フライスタイプ)・インナーガード、サニタリーパーツ/コイルファスナー・テープスナップ
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
59
アズワン品番
64-4959-97
生地
交織二重織
色番
001
生地性能
吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。