861006 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68194357 品番 861006
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。

ホワイト サイズ5L 仕様袖口仕様/タイト・フライス、体毛落下防止/長袖二重袖(フライスタイプ)・インナーガード、サニタリーパーツ/コイルファスナー・テープスナップ 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 アズワン品番64-4959-91 生地交織二重織 色番001 生地性能吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR) 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする