HH491 HH491 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用) アイトス 68195601

HH491 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68195601 品番HH491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ホワイト サイズL 仕様袖口仕様/タイト・フライス、体毛落下防止/長袖二重袖(フライスタイプ)・インナーガード、快適機能/スイングスリーブ、サニタリーパーツ/コイルファスナー 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)76 裄丈(cm)82 生地ストレッチツイル 色番001 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68195592
2016-05-14
用途:
食品加工

手首がゴムで確りしまっており、異物混入の危険性がない。
男女共用のため男女の人数を気にしなくて済む。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする