アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの トップス 食品工業向け
HH491 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68195617
品番
HH491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
袖口仕様/タイト・フライス、体毛落下防止/長袖二重袖(フライスタイプ)・インナーガード、快適機能/スイングスリーブ、サニタリーパーツ/コイルファスナー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
84
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68195617
HH491
68195662
HH490
HH 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用)
アイトス
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)