HH 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68195705 品番 HH490
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 仕様袖口仕様/タイト、サニタリーパーツ/コイルファスナー体毛落下防止/インナーガード、快適機能/ベンチレーション・MCスリーブ 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)80 アズワン品番64-4986-98 生地ストレッチツイル 色番001 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、タックポンチ(アクアドライ)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68195942
2020-11-25
用途:
内職時
卸売・小売業

生地がしっかりして、肌触りも柔らかく着心地は問題ないです。
ウエスト部分の絞りが強めで、腰まで伸ばして着ようとすると、大き目サイズでないと腰がきつい。

対象商品:
68195933
2020-05-01
用途:
キノコ種菌接種
農・林・水産業

生地がしっかりしていて、動き易いです。
夏用も販売されていますか?

1人が参考にしています
対象商品:
68195924
2020-04-16
用途:
診療衣
九岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

長袖で袖口が絞られておりグッド、胸ポケットが欲しい

2人が参考にしています
対象商品:
68195942
2016-04-27
用途:
ハム、チーズを量り売りするときに使います。
卸売・小売業

衛生的で普段着から早く着替えられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする