曜日別特売
HH2102 HH 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用) アイトス 68195985

HH 白衣 衛生コート(男女兼用)(年間用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サックス
サイズS
胸囲(cm)104
着丈(cm)58
内容量1枚注文コード68195985品番HH2102
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

サックスサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)54仕様袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)混率(%)ポリエステル100着丈(cm)58アズワン品番64-4985-77生地ストレッチツイル色番007生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性性別男女兼用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68195942
2020-11-25
用途: 内職時
卸売・小売業

生地がしっかりして、肌触りも柔らかく着心地は問題ないです。
ウエスト部分の絞りが強めで、腰まで伸ばして着ようとすると、大き目サイズでないと腰がきつい。

対象商品 : 68195933
2020-05-01
用途: キノコ種菌接種
農・林・水産業

生地がしっかりしていて、動き易いです。
夏用も販売されていますか?

1が参考にしています
対象商品 : 68195924
2020-04-16
用途: 診療衣
九岡歯科医院医療・福祉・介護関連業

長袖で袖口が絞られておりグッド、胸ポケットが欲しい

2が参考にしています
対象商品 : 68195942
2016-04-27
用途: ハム、チーズを量り売りするときに使います。
卸売・小売業

衛生的で普段着から早く着替えられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする