超長綿コック・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68233822 品番 AA0461-3
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トップシェフの証明。料理人のための魅せるフォーマルウエア。
かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。
シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長のコックコートです。

ホワイト サイズS 仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊・マチ付 種別コックコート 胸囲(cm)104 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53(カフス折返し時) 着丈(cm)70 生地超長綿ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする