3/22より値下げ!現場を応援

コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234748 品番 AA0411-1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
薄手の夏用コックコート。
生地の表面が凸凹状になってるため、ベタつかず爽やかな肌触りです。

ホワイト サイズM 仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56(カフス折返し時) 着丈(cm)72 生地ヘアコード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする