3/22より値下げ!現場を応援
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68234784
品番
AA0411-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
薄手の夏用コックコート。
生地の表面が凸凹状になってるため、ベタつかず爽やかな肌触りです。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60(カフス折返し時)
着丈(cm)
78
生地
ヘアコード
性別
男女兼用