コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234802 品番 AA0414-0
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。

ホワイト サイズSS 仕様内掛けボタン、共布くるみボタン裾スリット,吸水・速乾 種別コックコート 胸囲(cm)98 混率(%)綿100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)44(カフス折返し時) 着丈(cm)64 生地ヘアコード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする