セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68234827
品番
AA0414-0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内掛けボタン、共布くるみボタン裾スリット,吸水・速乾
種別
コックコート
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
48(カフス折返し時)
着丈(cm)
67
生地
ヘアコード
性別
男女兼用