コックコート・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68234942 品番 AA0465-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。

ホワイト サイズS 仕様組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)104 混率(%)綿70、麻30 肩幅(cm)43 袖丈(cm)27 着丈(cm)70 生地フランス綾 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする