3/22より値下げ!現場を応援
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68235003
品番
AA0465-0
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,298
バスケットに入れる
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
組紐ボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
136
混率(%)
綿70、麻30
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
78
生地
フランス綾
性別
男女兼用