セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
制菌コック・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68235116
品番
AA0464-0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
打ち合わせがシングルになった、新しい感覚のファッショナブルなコックコートです。
制菌加工素材を使い、衛生面にも配慮してます。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸箱ポケット、組紐ボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
生地
カツラギ
性別
男女兼用