制菌コック・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235134 品番 AA0464-0
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

打ち合わせがシングルになった、新しい感覚のファッショナブルなコックコートです。
制菌加工素材を使い、衛生面にも配慮してます。

ホワイト サイズ3L 仕様左胸箱ポケット、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 生地カツラギ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする