3/22より値下げ!現場を応援

ナノコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235326 品番 BA1220-2
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

SEK青ラベルに認証された高い抗菌・防臭性と、優れた撥水・撥油性を保持。
NANO加工による機能は、長時間衰えません。

レッド サイズS 仕様アンダータブ、左胸箱ポケット、内ポケット、抗菌・防臭、撥水・撥油 種別コックコート 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 生地ナノツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする