ナノコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68235344 品番 BA1220-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SEK青ラベルに認証された高い抗菌・防臭性と、優れた撥水・撥油性を保持。
NANO加工による機能は、長時間衰えません。

レッド サイズL 仕様アンダータブ、左胸箱ポケット、内ポケット、抗菌・防臭、撥水・撥油 種別コックコート 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 生地ナノツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする