セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
ナノコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68235414
品番
BA1220-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
SEK青ラベルに認証された高い抗菌・防臭性と、優れた撥水・撥油性を保持。
NANO加工による機能は、長時間衰えません。
色
ブラウン
サイズ
3L
仕様
アンダータブ、左胸箱ポケット、内ポケット、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
コックコート
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
生地
ナノツイル
性別
男女兼用