AA0499-0 コックコート・兼・半袖 セブンユニフォーム 68235658

コックコート・兼・半袖

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード68235658品番AA0499-0
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイトサイズL仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)29着丈(cm)74生地ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68235642
2023-05-16
用途: パン製造者の制服
製造業

軽くて肌触りが良い  しわになりにくいのでアイロンの不要が満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする